Startseite

VIMAR SPA - VIW20381.B Lampada LED 1M 230V bianco - 20381.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20381.B Lampada LED 1M 230V bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352314917

Artikelnummer

VIW20381.B

Herstellernummer

20381.B

Hersteller

VIW

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Lampada con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, bianco