VIMAR SPA - VIW20380.N Suoneria elettronica 3 sequenze 12V Next - 20380.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Tonart - alternierend
Packung
5 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352287440
Artikelnummer
VIW20380.N
Herstellernummer
20380.N
Hersteller
VIW
Nennspannung:
12 V
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Tonart:
alternierend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli. next



