Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW20378.B RONZATORE 230V 50-60HZ BIANCO - 20378.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352314856

Artikelnummer

VIW20378.B

Herstellernummer

20378.B

Hersteller

VIW

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz, bianco