Startseite

VIMAR SPA - VIW20351.LC.B Presa ottica multi 50/125 LC bianco

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20351.LC.B Presa ottica multi 50/125 LC bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352561151

Artikelnummer

VIW20351.LC.B

Herstellernummer

20351.LC.B

Hersteller

VIW

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, bianco