Startseite

VIMAR SPA - VIW20350.LC.B Presa ottica mono 9/125 LC bianco - 20350.LC.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20350.LC.B Presa ottica mono 9/125 LC bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - sonstige

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352561038

Artikelnummer

VIW20350.LC.B

Herstellernummer

20350.LC.B

Hersteller

VIW

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Presa per cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, bianco