VIMAR SPA - VIW20339.6.B Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 110 bianco - 20339.6.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - weiß
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352313873
Artikelnummer
VIW20339.6.B
Herstellernummer
20339.6.B
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
nein
Designfähig:
ja
Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, grigio


