VIMAR SPA - VIW20339.4.N Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP 110 Next - 20339.4.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - Aluminium
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352289741
Artikelnummer
VIW20339.4.N
Herstellernummer
20339.4.N
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
Aluminium
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
110
Buchsen geschirmt:
nein
Designfähig:
ja
Adattatore per moduli MINI-COM Panduit, grigio


