VIMAR SPA - VIW20339.13.B Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP bianco - 20339.13.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Farbe - weiß
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352464636
Artikelnummer
VIW20339.13.B
Herstellernummer
20339.13.B
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Designfähig:
ja
Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco.



