VIMAR SPA - VIW20338.8.N Presa RJ45 Netsafe Cat5e UTP Next - 20338.8.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - Aluminium
Unterputzmontage - ja
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352290150
Artikelnummer
VIW20338.8.N
Herstellernummer
20338.8.N
Hersteller
VIW
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
Aluminium
Unterputzmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Designfähig:
ja
Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 5e, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, Next



