Startseite

VIMAR SPA - VIW20337.6.B Presa RJ45 Cat6 UTP con portello bianco - 20337.6.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Kategorie - 6

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352395626

Artikelnummer

VIW20337.6.B

Herstellernummer

20337.6.B

Hersteller

VIW

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Kategorie:

6

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

8

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Montageart Schirmanschluss:

Klemme

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

Presa RJ45 con portello antipolvere, Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione di isolante, bianco.