VIMAR SPA - VIW20313.B Presa TV semplice 40-862MHz bianco - 20313.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Abdeckung - ohne
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - weiß
Packung
20 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352508712
Artikelnummer
VIW20313.B
Herstellernummer
20313.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Abdeckung:
ohne
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
40...862 MHz
Presa coassiale TV, 40-862 MHz, semplice, con connettore femmina IEC 60169-2, bianco



