Startseite

VIMAR SPA - VIW20303.N Presa TV-FM-SAT diretta 3 uscite Next - 20303.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB

  • Abdeckung - ohne

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1.3 dB

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352395343

Artikelnummer

VIW20303.N

Herstellernummer

20303.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.8 dB

Abdeckung:

ohne

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1.3 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Silber

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Next - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnalidi controllo (24 V 500 mA max)