VIMAR SPA - VIW20302.10.N Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite Next - 20302.10.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11.2 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB
Abdeckung - ohne
Packung
5 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352405561
Artikelnummer
VIW20302.10.N
Herstellernummer
20302.10.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
11.2 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
12 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Silber
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
2.8 dB
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz



