Startseite

VIMAR SPA - VIW20295.AC.N Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Next - 20295.AC.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20295.AC.N Alimentatore USB A+C 15W 3A 5V 2M Next

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - Buchse

  • RAL-Nummer - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352647176

Artikelnummer

VIW20295.AC.N

Herstellernummer

20295.AC.N

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Ausführung:

Buchse

RAL-Nummer:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> Next - 2 moduli