VIMAR SPA - VIW20292.CC.N Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 1M Next - 20292.CC.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352643833
Artikelnummer
VIW20292.CC.N
Herstellernummer
20292.CC.N
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
9022
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Next - 1 modulo


