Startseite

VIMAR SPA - VIW20292.C.25.N Alimentatore USB C PD 25W Next - 20292.C.25.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20292.C.25.N Alimentatore USB C PD 25W Next

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751651

Artikelnummer

VIW20292.C.25.N

Herstellernummer

20292.C.25.N

Hersteller

VIW

Farbe:

Silber

Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Next -1 modulo