VIMAR SPA - VIW20292.AC Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M grigio - 20292.AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 12000...23000 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352643666
Artikelnummer
VIW20292.AC
Herstellernummer
20292.AC
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
12000...23000 V
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo


