Startseite

VIMAR SPA - VIW20292.AC.15.N Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Next - 20292.AC.15.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20292.AC.15.N Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M Next

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751439

Artikelnummer

VIW20292.AC.15.N

Herstellernummer

20292.AC.15.N

Hersteller

VIW

Farbe:

Silber

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Next - 1 modulo