Startseite

VIMAR SPA - VIW20292.AC.15.B Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco - 20292.AC.15.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20292.AC.15.B Alimentatore USB A+C 15W 5V 1M bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751316

Artikelnummer

VIW20292.AC.15.B

Herstellernummer

20292.AC.15.B

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo