VIMAR SPA - VIW20291.B Presa per rasoio verticale 230V bianco - 20291.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352403277
Artikelnummer
VIW20291.B
Herstellernummer
20291.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
82.5 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
144 mm
Mit Einbaudose:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
55.8 mm