Startseite

VIMAR SPA - VIW20290 Presa per rasoio 230V grigio - 20290

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20290 Presa per rasoio 230V grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Nennspannung niedriger Wert - 230 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352250840

Artikelnummer

VIW20290

Herstellernummer

20290

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

67.3 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

49 mm

Mit Einbaudose:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

51.5 mm

Unità di alimentazione 5 V 1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USBfrontali, alimentazione 100-230 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli