Startseite

VIMAR SPA - VIW20290.N Presa per rasoio 230V Next - 20290.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Silber

  • Nennspannung niedriger Wert - 230 V

  • Nennspannung hoher Wert - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352284722

Artikelnummer

VIW20290.N

Herstellernummer

20290.N

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Silber

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

67.3 mm

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätehöhe:

49 mm

Mit Einbaudose:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

51.5 mm

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, Next - 3 moduli