Startseite

VIMAR SPA - VIW20243 2 prese SICURY 2P+T 15A USA+SASO grigio

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 15 A

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352281981

Artikelnummer

VIW20243

Herstellernummer

20243

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

15 A

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

sonstige

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

127 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

67.5 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

35.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, grigio - 3 moduli