Startseite

VIMAR SPA - VIW20224.CC 2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C grigio - 20224.CC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20224.CC 2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Nennstrom - 13 A

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7024

  • Transparent - nein

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352632868

Artikelnummer

VIW20224.CC

Herstellernummer

20224.CC

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Nennstrom:

13 A

RAL-Nummer (ähnlich):

7024

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Gerätetiefe:

35.3 mm

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto perinstallazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, grigio