Startseite

VIMAR SPA - VIW20183 Pulsante SET/RESET grigio - 20183

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20183 Pulsante SET/RESET grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352251687

Artikelnummer

VIW20183

Herstellernummer

20183

Hersteller

VIW

Pulsante SET/RESET per chiamata di emergenza, individuazione al buio,2 uscite a relè NO 5 A 250 V~ per segnalazione ottica ed acustica,alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12-24 Vd.c. (SELV), grigio - 2 moduli.SET con pulsante incorporato o da pi๠punti con pulsanti NC collegatiin serie. RESET da pi๠punti con pulsanti NC collegati in serie