Startseite

VIMAR SPA - VIW20108.2.N Pulsante 1P NO 10A assiale 2M Next - 20108.2.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20108.2.N Pulsante 1P NO 10A assiale 2M Next

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8007352460065

Artikelnummer

VIW20108.2.N

Herstellernummer

20108.2.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

200

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Gerätetiefe:

44 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, Next - 2 moduli