Startseite

VIMAR SPA - VIW20096.B Commutatore rotativo 1P 6(3)A bianco - 20096.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20096.B Commutatore rotativo 1P 6(3)A bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Schaltungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352315952

Artikelnummer

VIW20096.B

Herstellernummer

20096.B

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

Drehknopf

Schaltungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Bemessungsstrom:

6 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Nennspannung:

250 V

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Befestigungsart:

sonstige

Commutatore rotativo 1P 6(3) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazionedella velocità di ventil-convettori (fan-coil), illuminabile (solo conalimentazione 230 V~), bianco - 2 moduli