VIMAR SPA - VIW20095 Commutatore a slitta 1P 6(2)A grigio - 20095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352251656
Artikelnummer
VIW20095
Herstellernummer
20095
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
sonstige
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
6 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Befestigungsart:
sonstige


