VIMAR SPA - VIW20095.B Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco - 20095.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
5 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352315938
Artikelnummer
VIW20095.B
Herstellernummer
20095.B
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
sonstige
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
6 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Befestigungsart:
sonstige


