VIMAR SPA - VIW20086.N Pulsante 2P NO 16A + chiave Next - 20086.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Packung
10 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352291751
Artikelnummer
VIW20086.N
Herstellernummer
20086.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
100
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Gerätetiefe:
43.5 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm



