VIMAR SPA - VIW20056.33.N Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF Next - 20056.33.N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - nein
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
10 ST
Produktserien
Eikon Next
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352291478
Artikelnummer
VIW20056.33.N
Herstellernummer
20056.33.N
Hersteller
VIW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
100
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9022
Gerätetiefe:
29.5 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm



