Startseite

VIMAR SPA - VIW20050.B Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco - 20050.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Mit Namensschild - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352315532

Artikelnummer

VIW20050.B

Herstellernummer

20050.B

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Mit Namensschild:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

weiß

Einbautiefe:

26.5 mm

Höhe:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta illuminabile, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, bianco - 2 moduli