Startseite

VIMAR SPA - VIW20026.PLS.N Tasto 1M con diffusore simb. PLS Next - 20026.PLS.N

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW20026.PLS.N Tasto 1M con diffusore simb. PLS Next

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Silber

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9022

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8007352540583

Artikelnummer

VIW20026.PLS.N

Herstellernummer

20026.PLS.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Silber

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Tiefe:

600 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo Please Clean con diffusore illuminabile, Next