Startseite

VIMAR SPA - VIW20010.N Pulsante 1P NC 10A Next - 20010.N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8007352285750

Artikelnummer

VIW20010.N

Herstellernummer

20010.N

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9022

Gerätetiefe:

36.15 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Colore: Next