VIMAR SPA - VIW20008.2.B Pulsante 1P NO 10A 2M bianco - 20008.2.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - ja
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
20 ST
Produktserien
Eikon bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352316386
Artikelnummer
VIW20008.2.B
Herstellernummer
20008.2.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
200
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätetiefe:
36.1 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm



