VIMAR SPA - VIW1E32 Scatola da parete 2 placche 3M acciaio - 1E32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 6
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Breite - 224 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Elvox Videocitofonia
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013406199782
Artikelnummer
VIW1E32
Herstellernummer
1E32
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
6
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
224 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
410 mm
Tiefe:
74 mm
Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 3 moduli, acciaio inox


