VIMAR SPA - VIW19784 Scatola da tavolo 4M grigio - 19784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352437005
Artikelnummer
VIW19784
Herstellernummer
19784
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Gerätetiefe:
67.6 mm
Gerätebreite:
142.5 mm
Gerätehöhe:
80 mm


