Startseite

VIMAR SPA - VIW19755.B Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco - 19755.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19755.B Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - nein

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352707870

Artikelnummer

VIW19755.B

Herstellernummer

19755.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

nein

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, bianco