VIMAR SPA - VIW19755.3 Due mezzi tasti 1M dimmer grigio - 19755.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - nein
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352707740
Artikelnummer
VIW19755.3
Herstellernummer
19755.3
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
nein
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein


