VIMAR SPA - VIW19752.2 Due mezzi tasti 2M simboli frecce grigio - 19752.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - grau
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352591776
Artikelnummer
VIW19752.2
Herstellernummer
19752.2
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein


