Startseite

VIMAR SPA - VIW19751.AB.2 2 mezzi tasti 1M frecce antibatt. grigio - 19751.AB.2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19751.AB.2 2 mezzi tasti 1M frecce antibatt. grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352652903

Artikelnummer

VIW19751.AB.2

Herstellernummer

19751.AB.2

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, materiale antibatterico, grigio