VIMAR SPA - VIW19751.4.B Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume bianco - 19751.4.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem KNX - ja
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352591868
Artikelnummer
VIW19751.4.B
Herstellernummer
19751.4.B
Hersteller
VIW
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem KNX:
ja
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bussystem Powernet:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Funk bidirektional:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein


