Startseite

VIMAR SPA - VIW19751.1.B Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF bianco - 19751.1.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19751.1.B Due mezzi tasti 1M simboli ON/OFF bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem KNX - ja

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352591813

Artikelnummer

VIW19751.1.B

Herstellernummer

19751.1.B

Hersteller

VIW

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem KNX:

ja

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, biancoGruppo: sistemi di bus per impiantiClasse: tasto a bilico sistema busSistema bus radio KNX: NoMateriale: plasticaSuperficie: non trattatoEsecuzione della superficie: opacoColore: biancoCodice RAL (simile): 9016Trasparente: No