Startseite

VIMAR SPA - VIW19672.67 Placca Round 2M Reflex avorio - 19672.67

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19672.67 Placca Round 2M Reflex avorio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352558649

Artikelnummer

VIW19672.67

Herstellernummer

19672.67

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Kunststoffglas

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

94.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

94.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einbaubreite:

94.5 mm

Tiefe:

9.1 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

94.5 mm

Placca Round 2 moduli, tecnopolimero, Reflex avorio