VIMAR SPA - VIW19671.89 Placca Round 1M silver - 19671.89

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe:
SilberAnzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Silber
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8007352448148
Artikelnummer
VIW19671.89
Herstellernummer
19671.89
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Silber
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
94.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
94.5 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
6021
Transparent:
nein
Einbaubreite:
94.5 mm
Tiefe:
8.5 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
94.5 mm



