VIMAR SPA - VIW19668.13 Placca Classic 8M champagne matt - 19668.13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 8
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8007352601994
Artikelnummer
VIW19668.13
Herstellernummer
19668.13
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
8
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
146.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
163 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
1035
Transparent:
nein
Einbaubreite:
146.5 mm
Tiefe:
9.3 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
163 mm


