Startseite

VIMAR SPA - VIW19668.08 Placca Classic 8M acciaio spazzolato - 19668.08

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19668.08 Placca Classic 8M acciaio spazzolato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - Edelstahl

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352447677

Artikelnummer

VIW19668.08

Herstellernummer

19668.08

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

Edelstahl

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

146.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

163 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Einbaubreite:

146.5 mm

Tiefe:

9.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

163 mm

Placca Classic 8 moduli (4+4), metallo, acciaio spazzolato