Startseite

VIMAR SPA - VIW19654.75 Placca Classic 4M rosso matt - 19654.75

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - rot

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352446441

Artikelnummer

VIW19654.75

Herstellernummer

19654.75

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

rot

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Einheiten horizontal:

4

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

144.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

3013

Transparent:

nein

Einbaubreite:

144.5 mm

Tiefe:

8.6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

90 mm

Placca Classic 4 moduli, tecnopolimero, rosso matt.