VIMAR SPA - VIW19654.13 Placca Classic 4M champagne matt - 19654.13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe:
beigeAnzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - beige
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8007352601956
Artikelnummer
VIW19654.13
Herstellernummer
19654.13
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
beige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
144.5 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
90 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
1035
Transparent:
nein
Einbaubreite:
144.5 mm
Tiefe:
8.6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
90 mm


