Startseite

VIMAR SPA - VIW19653.12.01 Placca Classic 3M ottone spazzolato - 19653.12.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19653.12.01 Placca Classic 3M ottone spazzolato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Messing

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352721166

Artikelnummer

VIW19653.12.01

Herstellernummer

19653.12.01

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Messing

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

90 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122 mm

Tiefe:

8.6 mm

Einbauhöhe:

0 mm

Placca Classic 3 moduli, metallo, ottone spazzolato